Startseite

SIEMENS - SIE5TG80580 LED BIANCO 230 VCA X 5TE48-5TE58 - 5TG80580

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TG80580 LED BIANCO 230 VCA X 5TE48-5TE58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Fassung - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - farblos

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869396897

Artikelnummer

SIE5TG80580

Herstellernummer

5TG80580

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...230 V

Fassung:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

farblos

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

sonstige

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...230 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Lampada LED bianco 230V