SIEMENS - SIE5TL11320 ISOLATOR 32A SP - 5TL11320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 32 A
Packung
1 ST
EAN
4001869468778
Artikelnummer
SIE5TL11320
Herstellernummer
5TL11320
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.1 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige


