SIEMENS - SIE5TL11400 INT.MAN-SEZ 1P 40A 230VCA ACC.CA 1UM - 5TL11400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Bemessungsstrom - 40 A
Polzahl - 1
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
4001869468785
Artikelnummer
SIE5TL11400
Herstellernummer
5TL11400
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.12 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige


