SIEMENS - SIE5TL12400 ISOLATOR 40A DP - 5TL12400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 40 A
Packung
1 ST
EAN
4001869468860
Artikelnummer
SIE5TL12400
Herstellernummer
5TL12400
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.12 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige


