Startseite

SIEMENS - SIE5TL12630 INT.MAN-SEZ 2P 63A 400VCA ACC.CA 2UM - 5TL12630

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TL12630 INT.MAN-SEZ 2P 63A 400VCA ACC.CA 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869468877

Artikelnummer

SIE5TL12630

Herstellernummer

5TL12630

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

440 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.2 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

sezionatore sottocarico, interruttore ON/OFF 63 A a 2 poli Interruttore ON/OFF SENTRON per il comando di luci, motori ed altre apparecchiature elettriche. Elevata sicurezza di funzionamento e disponibilità degli impianti grazie allinserzione e alla disinserzione separata del circuito interessato con indicazione di posizione dellinterruttore chiaramente visibile. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici grazie al comodo cursore di sgancio manuale. Impiegabile come sezionatore sottocarico secondo EN 60947-1 per il sezionamento o la messa fuori tensione di impianti. Grazie al suo design uniforme, linterruttore ON-OFF 5TL1 si integra perfettamente nella serie di interruttori differenziali e interruttori magnetotermici. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.