SIEMENS - SIE5TL12911 INT.MAN-SEZ 2P100A 400VCA A.CA L.ROS.2UM - 5TL12911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 100 A
Packung
1 ST
EAN
4001869468846
Artikelnummer
SIE5TL12911
Herstellernummer
5TL12911
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
440 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.3 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige


