SIEMENS - SIE5TL12920 INT.MAN-SEZ 2P 125A 400VCA ACC.CA 2UM - 5TL12920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 125 A
Packung
1 ST
EAN
4001869468907
Artikelnummer
SIE5TL12920
Herstellernummer
5TL12920
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.38 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
-99999 W
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige


