SIEMENS - SIE5TL13400 INT.MAN-SEZ 3P 40A 400VCA ACC.CA 3UM - 5TL13400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 40 A
Packung
1 ST
EAN
4001869468945
Artikelnummer
SIE5TL13400
Herstellernummer
5TL13400
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
440 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.12 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
3
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige


