SIEMENS - SIE5TL14920 ISOLATOR 125A FP - 5TL14920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 125 A
Packung
1 ST
EAN
4001869469126
Artikelnummer
SIE5TL14920
Herstellernummer
5TL14920
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.38 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige


