Startseite

SIEMENS - SIE5TL16320 INT.MAN-SEZ 3P+N 32A 400VCA ACC.CA 4UM - 5TL16320

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TL16320 INT.MAN-SEZ 3P+N 32A 400VCA ACC.CA 4UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869469010

Artikelnummer

SIE5TL16320

Herstellernummer

5TL16320

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

440 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.1 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

4

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

sezionatore sottocarico, interruttore ON/OFF 32 A a 3 poli+N Interruttore ON/OFF SENTRON per il comando di luci, motori ed altre apparecchiature elettriche. Elevata sicurezza di funzionamento e disponibilità degli impianti grazie allinserzione e alla disinserzione separata del circuito interessato con indicazione di posizione dellinterruttore chiaramente visibile. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici grazie al comodo cursore di sgancio manuale. Impiegabile come sezionatore sottocarico secondo EN 60947-1 per il sezionamento o la messa fuori tensione di impianti. Grazie al suo design uniforme, linterruttore ON-OFF 5TL1 si integra perfettamente nella serie di interruttori differenziali e interruttori magnetotermici. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.