SIEMENS - SIE5TL16631 INT.MAN-SEZ3P+N63A 400VCA A.CA L.ROS.4UM - 5TL16631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
1 ST
EAN
4001869468990
Artikelnummer
SIE5TL16631
Herstellernummer
5TL16631
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.2 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
-99999 W
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige


