SIEMENS - SIE5TL16800 INT.MAN-SEZ 3P+N 80A 400VCA ACC.CA 4UM - 5TL16800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Bemessungsstrom - 80 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 440 V
Packung
1 ST
EAN
4001869469041
Artikelnummer
SIE5TL16800
Herstellernummer
5TL16800
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Bemessungsstrom:
80 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.24 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige


