SIEMENS - SIE5TT3171 BIO-RELE X LA RIDUZIONE DEI CAMPI ELET - 5TT3171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - nein
Strommessbereich - 16...16 A
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
3-Phasen-Unterstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869073002
Artikelnummer
SIE5TT3171
Herstellernummer
5TT3171
Hersteller
SIE
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Strommessbereich:
16...16 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm


