SIEMENS - SIE5TT3181 TEMP. RIT. ALL ECC. 8A 220-240VCA 1UM - 5TT3181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Zeitbereich - 0.25...640 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Funktion rückfallverzögert - nein
Funktion einschaltwischend - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869066554
Artikelnummer
SIE5TT3181
Herstellernummer
5TT3181
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zeitbereich:
0.25...640 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Breite:
18 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
64 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein