SIEMENS - SIE5TT3185 TEMPORIZZ. MULTIF.5A 12-240VCA/CC 1 - 5TT3185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Zeitbereich - 0.02...1080000 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Funktion rückfallverzögert - ja
Funktion einschaltwischend - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869310893
Artikelnummer
SIE5TT3185
Herstellernummer
5TT3185
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zeitbereich:
0.02...1080000 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Breite:
18 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
64 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein


