Startseite

SIEMENS - SIE5TT3195 RELE CONTR.TENS. 2D 400VCA 2UM - 5TT3195

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT3195 RELE CONTR.TENS. 2D 400VCA 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 540...540 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - ja

  • 1-Phasen-Unterspannung möglich - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869066677

Artikelnummer

SIE5TT3195

Herstellernummer

5TT3195

Hersteller

SIE

Spannungsmessbereich 1:

540...540 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

1-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Ansprechwert Spannung:

360...360 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

relè di tensione AC 230/400 V 2W 0,9/1,3 sorveglianza asimmetrica con calotta trasparente Relè di sovratensione SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.