SIEMENS - SIE5TT3402 RELE MIN.TENS.2D 230/400VCA 0,7-0,9 FIX - 5TT3402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 253...253 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
3-Phasen-Unterspannung möglich - ja
1-Phasen-Unterspannung möglich - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4001869155807
Artikelnummer
SIE5TT3402
Herstellernummer
5TT3402
Hersteller
SIE
Spannungsmessbereich 1:
253...253 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ansprechwert Spannung:
161...161 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm


