SIEMENS - SIE5TT3435 RELE LIVELLO LIQUIDI 2D 4A 230VCA 2UM - 5TT3435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 20 s
Packung
1 ST
EAN
4001869183091
Artikelnummer
SIE5TT3435
Herstellernummer
5TT3435
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
20 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.2 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.2 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V