SIEMENS - SIE5TT3461 RELE SEGNAL. UNITA ESP. 230VCA 2UM - 5TT3461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 230...230 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
3-Phasen-Unterspannung möglich - nein
1-Phasen-Unterspannung möglich - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4001869156002
Artikelnummer
SIE5TT3461
Herstellernummer
5TT3461
Hersteller
SIE
Spannungsmessbereich 1:
230...230 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ansprechwert Spannung:
-99999...-99999 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
-99999 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
-99999 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
-99999
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
-99999 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
-99999 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm