Startseite

SIEMENS - SIE5TT3471 CONTR.ISOLAM.IND. 2D 12-280VCC 5-200K - 5TT3471

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT3471 CONTR.ISOLAM.IND. 2D 12-280VCC 5-200K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzableitkapazität - 4.5 µF

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 5...200 kOhm

  • Funktion - für Gleichstromnetze

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

  • Anzeige des Isolationswertes - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312286

Artikelnummer

SIE5TT3471

Herstellernummer

5TT3471

Hersteller

SIE

Netzableitkapazität:

4.5 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

5...200 kOhm

Funktion:

für Gleichstromnetze

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzeige des Isolationswertes:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

36 mm

Ansprechwert Impedanz 2:

-99999...-99999 kOhm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsmessbereich:

12...280 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...0 Hz

ISO controllore industriale per reti in tensione continua per tensioni di misura fino a DC 280V Controllore di solamento per lindustria SENTRON per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.