SIEMENS - SIE5TT41012 RELE PAS.PAS. 24VCA - 1NA 230/400VCA - 5TT41012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4001869312385
Artikelnummer
SIE5TT41012
Herstellernummer
5TT41012
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
19.2...26.4 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A


