Startseite

SIEMENS - SIE5TT41020 REMOTE SWITCH 2S AC230V 16A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT41020 REMOTE SWITCH 2S AC230V 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312453

Artikelnummer

SIE5TT41020

Herstellernummer

5TT41020

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

184...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

900 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

400 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

interruttore con comando a distanza con 2 contatti NO, contatto per AC 230V, 400V 16A comando in AC 230V Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.