Startseite

SIEMENS - SIE5TT41153 RELE PAS.PAS 12VCC 1NA+1NC 230/400VCA - 5TT41153

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT41153 RELE PAS.PAS 12VCC 1NA+1NC 230/400VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869337067

Artikelnummer

SIE5TT41153

Herstellernummer

5TT41153

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

9.6...13.2 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Steuerspannungsart 1:

DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

-99999...-99999 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

-99999...-99999 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

900 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

400 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Interruttore con comando a distanza con 1 contatto NO, e 1NC contatto per AC 230V, 400V 16A comando in DC 12V Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.