Startseite

SIEMENS - SIE5TT41230 RELE PP CENTRAL.ON/OFF 3NA 230VCA 16A - 5TT41230

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT41230 RELE PP CENTRAL.ON/OFF 3NA 230VCA 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312590

Artikelnummer

SIE5TT41230

Herstellernummer

5TT41230

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch für Zentralsteuerung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Einbautiefe:

70 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

184...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

184...253 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

300 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

interruttore con comando a distanza con 3 contatti NO con funzione on-off centralizzato contatto per AC 230V, 400V 16A comando in AC 230V Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.