Startseite

SIEMENS - SIE5TT42022 RELE AUSILIARIO 24VCA - 2NA 16A - 5TT42022

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT42022 RELE AUSILIARIO 24VCA - 2NA 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 400...400 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869312736

Artikelnummer

SIE5TT42022

Herstellernummer

5TT42022

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

1200 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

relè ausiliario con 2 contatti NO, contatto per AC 230V 16A comando in AC 24V Relè ausiliario SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologiinterruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.