Startseite

SIEMENS - SIE5TT42051 RELE AUSILIARIO 115VCA - 1NA+1NC 16A - 5TT42051

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT42051 RELE AUSILIARIO 115VCA - 1NA+1NC 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 400...400 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869324227

Artikelnummer

SIE5TT42051

Herstellernummer

5TT42051

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

1200 W

Steuerspannung 1:

115...115 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

400 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

-99999...-99999 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

-99999...-99999 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

-99999 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

-99999 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

relè ausiliario con 1 contatto NO e 1 contatto NO, contatto per AC 230V 16A comando in AC 115V Relè ausiliario SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.