SIEMENS - SIE5TT42062 RELE AUSILIARIO 24VCA - 1S 16A - 5TT42062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4001869312835
Artikelnummer
SIE5TT42062
Herstellernummer
5TT42062
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A


