SIEMENS - SIE5TT42171 RELE AUSILIARIO 110VCC - 2S 16A - 5TT42171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4001869312958
Artikelnummer
SIE5TT42171
Herstellernummer
5TT42171
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Steuerspannung 1:
110...110 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
-99999...-99999 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
-99999...-99999 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
-99999 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
-99999 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A


