SIEMENS - SIE5TT44020 RELE P-P 2NA, 20A, 230VC.A., 1UM - 5TT44020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4001869520780
Artikelnummer
SIE5TT44020
Herstellernummer
5TT44020
Hersteller
SIE
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
20 A
Versorgungsspannung:
230...400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
73 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
4400 W
Steuerspannung 1:
207...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1100 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2436 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
812 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
20 A


