Startseite

SIEMENS - SIE5TT44680 RELE P-P 2D, 40A, 230VC.A., 2UM - 5TT44680

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT44680 RELE P-P 2D, 40A, 230VC.A., 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869521084

Artikelnummer

SIE5TT44680

Herstellernummer

5TT44680

Hersteller

SIE

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

40 A

Versorgungsspannung:

230...400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

73 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

8800 W

Steuerspannung 1:

207...253 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

3654 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3712 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1798 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

40 A

interruttore con comando a distanza contatto per 40A tensione AC 230V 2 contatti CO Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.