SIEMENS - SIE5TT4900 CONT. AUS. 1NA+1NC 230VCA X 5TT41 - 5TT4900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
4001869312972
Artikelnummer
SIE5TT4900
Herstellernummer
5TT4900
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC


