SIEMENS - SIE5TT4920 COMPENSAT.X 5TT41 CARICO LAMP GLIMM 20MA - 5TT4920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Versorgungsspannung - 250...250 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869364889
Artikelnummer
SIE5TT4920
Herstellernummer
5TT4920
Hersteller
SIE
Funktion:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
250...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für Handbedienung:
nein
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A


