Startseite

SIEMENS - SIE5TT4930 CONTATTO AUX,1NA+1NC X 5TT44 - 5TT4930

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT4930 CONTATTO AUX,1NA+1NC X 5TT44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869521367

Artikelnummer

SIE5TT4930

Herstellernummer

5TT4930

Hersteller

SIE

Funktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Einbautiefe:

73 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

blocchetto di contatti ausiliari contatto per AC 6A, 250V 1NO 1NC Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.