SIEMENS - SIE5TT50008 CONTATTORE C.M.20A 24VCA/CC 2NA 1UM ACC. - 5TT50008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4001869435022
Artikelnummer
SIE5TT50008
Herstellernummer
5TT50008
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20


