Startseite

SIEMENS - SIE5TT50010 CONTATT. 20A 230VCA/CC 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT50010

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50010 CONTATT. 20A 230VCA/CC 1NA+1NC 1UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869434971

Artikelnummer

SIE5TT50010

Herstellernummer

5TT50010

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

-99999 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

-99999 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

-99999 VA

Einbautiefe:

64 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

-99999 VA

Schutzart (IP):

IP20

contattore Insta con 1 NO e 1 NC, contatto per AC 230V, 400V 20A comando in AC 230V DC 220V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.