SIEMENS - SIE5TT50012 CONTATTORE 20A 24VCA/CC 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT50012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4001869434988
Artikelnummer
SIE5TT50012
Herstellernummer
5TT50012
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
-99999 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
-99999 VA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
-99999 VA
Einbautiefe:
64 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
-99999 VA
Schutzart (IP):
IP20


