Startseite

SIEMENS - SIE5TT50301 CONTATTORE 24A 115VCA/CC 4NA 2UM ACC. - 5TT50301

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50301 CONTATTORE 24A 115VCA/CC 4NA 2UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 115...115 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869435060

Artikelnummer

SIE5TT50301

Herstellernummer

5TT50301

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

115...115 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

-99999 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

-99999 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

-99999 VA

Einbautiefe:

64 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

-99999 VA

Schutzart (IP):

IP20

contattore Insta con 4 NO contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 115V DC 110V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.