SIEMENS - SIE5TT50308 CONTATTORE C.M.25A 24VCA/CC 4NA 2UM ACC. - 5TT50308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
4001869435152
Artikelnummer
SIE5TT50308
Herstellernummer
5TT50308
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
-99999 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
-99999 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
-99999 VA
Einbautiefe:
64 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
-99999 VA
Schutzart (IP):
IP20


