SIEMENS - SIE5TT50412 CONTATTORE 40A 24VCA/CC 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT50412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
4001869435213
Artikelnummer
SIE5TT50412
Herstellernummer
5TT50412
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
-99999 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
-99999 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Einbautiefe:
64 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Schutzart (IP):
IP20


