Startseite

SIEMENS - SIE5TT50520 CONTATT. 63A 230VCA/CC 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT50520

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT50520 CONTATT. 63A 230VCA/CC 2NA+2NC 3UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869435305

Artikelnummer

SIE5TT50520

Herstellernummer

5TT50520

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

-99999 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

-99999 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

-99999 VA

Einbautiefe:

64 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

-99999 VA

Schutzart (IP):

IP20

contattore Insta con 2 NO, e 2NC contatto per AC 230V, 400V 63A comando in AC 230V DC 220V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.