Startseite

SIEMENS - SIE5TT58000 CONTATTORE 20A 230VCA 2NA 1UM ACC. - 5TT58000

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58000 CONTATTORE 20A 230VCA 2NA 1UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869343907

Artikelnummer

SIE5TT58000

Herstellernummer

5TT58000

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

0 mm

Schutzart (IP):

IP20

contattore Insta con 2 NO, contatto per AC 230V, 400V 20A comando in AC 230V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologiinterruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.