SIEMENS - SIE5TT58006 INSTA CONT. AUT 2NO 230V20A - 5TT58006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
1 ST
EAN
4001869351483
Artikelnummer
SIE5TT58006
Herstellernummer
5TT58006
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20


