SIEMENS - SIE5TT58018 CONTATT. C.M.20A 24VCA 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT58018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V
Packung
1 ST
EAN
4001869351513
Artikelnummer
SIE5TT58018
Herstellernummer
5TT58018
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
250...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20


