Startseite

SIEMENS - SIE5TT58022 CONTATTORE 20A 24VCA 2NC 1UM ACC. - 5TT58022

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58022 CONTATTORE 20A 24VCA 2NC 1UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869343952

Artikelnummer

SIE5TT58022

Herstellernummer

5TT58022

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

0 mm

Schutzart (IP):

IP20

contattore Insta con 2 NC contatto per AC 230V, 400V 20A comando in AC 24V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.