SIEMENS - SIE5TT58308 INSTA CONT. AUT 4NO 24V25A - 5TT58308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
EAN
4001869351537
Artikelnummer
SIE5TT58308
Herstellernummer
5TT58308
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20


