Startseite

SIEMENS - SIE5TT58322 CONTATTORE 25A 24VCA 2NA+2NC 2UM ACC.CON - 5TT58322

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58322 CONTATTORE 25A 24VCA 2NA+2NC 2UM ACC.CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869344034

Artikelnummer

SIE5TT58322

Herstellernummer

5TT58322

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

0 mm

Schutzart (IP):

IP20

contattore Insta con 2 NO e 2 NC contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 24V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.