Startseite

SIEMENS - SIE5TT58402 CONTATTORE 40A 24VCA 4NA 3UM ACC. - 5TT58402

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58402 CONTATTORE 40A 24VCA 4NA 3UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869344072

Artikelnummer

SIE5TT58402

Herstellernummer

5TT58402

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

0 mm

Schutzart (IP):

IP20

contattore Insta con 4 NO contatto per AC 230V, 400V 40A comando in AC 24V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.