SIEMENS - SIE5TT58406 INSTA CONT. AUT 4NO 230V40A - 5TT58406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
EAN
4001869351568
Artikelnummer
SIE5TT58406
Herstellernummer
5TT58406
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20


