Startseite

SIEMENS - SIE5TT58410 CONTATTORE 40A 230VCA 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT58410

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT58410 CONTATTORE 40A 230VCA 3NA+1NC 3UM ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869344089

Artikelnummer

SIE5TT58410

Herstellernummer

5TT58410

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

0 mm

Schutzart (IP):

IP20

contattore Insta con 3 NO e 1NC contatto per AC 230V, 400V 40A comando in AC 230V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.