SIEMENS - SIE5TT58506 INSTA CONT. AUT 4NO 230V63A - 5TT58506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
EAN
4001869351605
Artikelnummer
SIE5TT58506
Herstellernummer
5TT58506
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20


